4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3×6/M3.5×8 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)2000 定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで) 定格絶縁電圧(V)250 締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39 適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2 相対湿度45~85%
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)2000 定格電流(A)40(通電) 定格絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)最大5.5 材質本体、カバー:ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15
1個ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)