接続・省配線(制御機器) :「両端ねじ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。
FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×7.5
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)15
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)600
適合電線(mm2)(圧着)2
締付トルク(N・m)0.8~1.2
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。