端子台 (10) カテゴリ: 接続・省配線(制御機器)ブランド: 日東工業すべて解除
TK-X 協約型端子台 日東工業 5日以内出荷
協約型端子台
付属品 端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケ カバー ポリアミド 質量(kg) 0.41 規格 NECA C 2811 JIS C 8201-7-1 定格絶縁電圧(V) 600 接続可能電線(mm2 ) 60(CB型) 定格通電電流(A) 125 適合圧着端子 CB60-8(mm) 関連資料 (0.04MB) 材質(基台) ポリアミド 極数(P) 3
TK 協約形端子台 日東工業 当日出荷
用途 分電盤用の協約サイズの端子台です。 定格絶縁電圧(V) 600 仕様 IECレール取付:可
TBS スタッド端子台 日東工業 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 電線やブスパー等の中継、分岐アース用中継端子 取付方式 直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) 不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱端子台
TBP 固定式電力用端子台 日東工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業 当日出荷 から 14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途 分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式 直付け 結線方式 ネジ 構造 組合せ型 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) 不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業 当日出荷 から 13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
TBT 固定式二段形端子台 日東工業 (1件のレビュー) 当日出荷
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 仕様 IECレール取付:不可 種別 線押え端子 定格絶縁電圧(V) 600 定格適合電線 2mm2 端子間ピッチ(mm) 8 定格通電電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:不可
接続・省配線(制御機器) の新着商品 ページ: 1/ 3