Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱形
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
仕様IECレール取付:不可
種別線押え端子
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
取付方式直付け
結線方式ネジ
構造組合せ型
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱端子台
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。