2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660 アズワン品番65-7776-78
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Amphenol PT シリーズコネクタ。Amphenol PT シリーズコネクタは、MIL-DTL-26482 シリーズ 1 規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2 → 61 芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。Amphenol PT シリーズコネクタは相互接続が可能、他の MIL-DTL-26482 コネクタと互換性があります。PT はんだは、UL認定品(#E115497) シ
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:1 kV ac●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●結線方法:はんだ●接合型:バヨネット●コネクタサイズ:ミニチュア●接続方向:ストレート●シリーズ:PT●動作温度 Min:-55℃●コード番号:190-2518 アズワン品番65-7729-26
1袋(100個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷