接続・省配線(制御機器) :「メスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクセサリタイプメスねじロック
併用機器D-SUBコネクタ
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-SUBコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-subコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプメスねじロック
1箱(1000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974
アズワン品番65-7649-55
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025
アズワン品番65-7624-49
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019
アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010
アズワン品番65-7659-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029
アズワン品番65-7649-56
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027
アズワン品番65-7568-21
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003
アズワン品番65-7644-02
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4966
アズワン品番65-7565-66
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4964
アズワン品番65-7568-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4968
アズワン品番65-7560-63
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4969
アズワン品番65-7564-64
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4965
アズワン品番65-7560-41
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4962
アズワン品番65-7560-19
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4963
アズワン品番65-7565-42
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4973
アズワン品番65-7543-90
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4972
アズワン品番65-7567-11
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4970
アズワン品番65-7560-86
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4971
アズワン品番65-7564-88
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060
アズワン品番65-7650-79
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T 3361●コード番号:229-2055
アズワン品番65-7634-40
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001
アズワン品番65-7650-43
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058
アズワン品番65-7630-88
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2004
アズワン品番65-7624-51
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005
アズワン品番65-7658-60
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973
アズワン品番65-7634-15
1袋(50個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980
アズワン品番65-7652-81
1袋(50個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976
アズワン品番65-7633-92
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986
アズワン品番65-7657-45
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4974
アズワン品番65-7554-48
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4976
アズワン品番65-7564-91
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。