仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8707
アズワン品番65-7585-90
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8710
アズワン品番65-7585-95
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
。Amphenol 産業用保護カバーは、E16 サイズです。IP クラスかん合 IP68
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8706
アズワン品番65-7586-43
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Amphenol 産業用保護カバーは、E16 サイズです。IP クラスかん合 IP68
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8709
アズワン品番65-7585-92
1箱(10個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666
アズワン品番65-7639-57
1袋(900個)
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658
アズワン品番65-7591-68
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670
アズワン品番65-7634-18
1袋(900個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667
アズワン品番65-7591-49
1袋(5個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
。メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678
アズワン品番65-7591-76
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、4 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5672
アズワン品番65-7646-02
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656
アズワン品番65-7643-96
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5655
アズワン品番65-7640-19
1袋(450個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5677
アズワン品番65-7593-57
1袋(750個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045
アズワン品番65-7658-35
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
。Amphenol 産業用保護カバーは、オスパネルコネクタに使用されます。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1970
アズワン品番65-7632-98
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Amphenol 産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1972
アズワン品番65-7632-99
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●IP保護等級:IP65●シリーズ:C016●コード番号:229-1943
アズワン品番65-7650-76
1袋(50個)
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:1●シリーズ:C016●IP保護等級:IP65●表面処理:黒●コード番号:229-1941
アズワン品番65-7659-52
1袋(50個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
仕様●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536
アズワン品番65-7584-35
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750
アズワン品番65-7584-55
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047
アズワン品番65-7652-70
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8717
アズワン品番65-7616-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034
アズワン品番65-7622-01
1袋(35個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001
アズワン品番65-7650-43
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8716
アズワン品番65-7615-82
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039
アズワン品番65-7658-33
1袋(10個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Amphenol 航空宇宙ストレートプラグコネクタは、9 種類のシェルサイズを備え、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8678
アズワン品番65-7601-16
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 17 種類あります。亜鉛ニッケルめっきが施されています。ワッシャのタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8721
アズワン品番65-7608-72
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタは、シェルサイズが 9 種類で、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8643
アズワン品番65-7611-08
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 17 種類あります。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8722
アズワン品番65-7610-31
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569
アズワン品番65-7653-81
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568
アズワン品番65-7597-08
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563
アズワン品番65-7615-76
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565
アズワン品番65-7611-93
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。シングルレバーロックシステムを備えています。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2032
アズワン品番65-7650-41
1袋(45個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8574
アズワン品番65-7611-20
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
。Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。亜鉛ニッケルめっきが施されています。ワッシャのタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8718
アズワン品番65-7599-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8713
アズワン品番65-7601-15
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
E6 サイズの Amphenol 産業用ハウジングスプリングカバーは、シングルレバーを備え、ヘビーデューティ電源コネクタに使用します。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2030
アズワン品番65-7621-28
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。