RF同軸コネクタ、SMB/Fakraコネクタプラグ、オスピン、50Ω、スルーホール/ライトアングル
仕様●製品カテゴリー:RFコネクタ / 同軸コネクタ●コネクタスタイル:SMB、Fakra●コネクタタイプ:プラス、オスピン●コンタクト終端:はんだ●シールド終端:はんだ●インピーダンス:50Ω●取り付けタイプ:スルーホール、ライトアングル●締め具タイプ:固定ランプ●最高周波数:4GHz●ポート数:1●FAKRA Keycode:コードC-Signal Blue●ハウジング色:青色、ウオーター●本体材質:亜鉛ダイキャスト●本体仕上げ:錫●センターコンタクトメッキ:金●センターコンタクト材質:真鍮●誘電体:ポリ
アズワン品番67-0369-97
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。