2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:178-7017 アズワン品番65-7790-11
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●コード番号:190-2268 アズワン品番65-7720-18
1袋(50個)
899,800 税込989,780
欠品中