10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作温度(℃)(Max)165、(Min)-65 インピーダンス(Ω)50 コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
1個
1,088 税込1,197
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ 接続方向ストレート
1袋(100個)
76,950 税込84,645
7日以内出荷

75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
1袋(100個)
100,830 税込110,913
7日以内出荷

Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(100個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
1,270 税込1,397
5日以内出荷

AmphenolMCXコネクタ
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
96,700 税込106,370
7日以内出荷

リバースSMAコネクタ
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG58 極性リバース 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(100個)
80,390 税込88,429
7日以内出荷

圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア 種類同軸コネクタ 適合ケーブルRG58C/U,RG58/U 極性リバース 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,388 税込1,527
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング