接続・省配線(制御機器) :「smbコネクター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203 アズワン品番65-7720-78
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(160個入り)●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3202 アズワン品番65-7666-59
1セット(160個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ 接続方向ストレート
1袋(100個)
76,950 税込84,645
7日以内出荷

Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(100個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
1,270 税込1,397
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1539-37
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209 アズワン品番65-7717-35
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RF同軸コネクタ、SMB/Fakraコネクタプラグ、オスピン、50Ω、スルーホール/ライトアングル
仕様●製品カテゴリー:RFコネクタ / 同軸コネクタ●コネクタスタイル:SMB、Fakra●コネクタタイプ:プラス、オスピン●コンタクト終端:はんだ●シールド終端:はんだ●インピーダンス:50Ω●取り付けタイプ:スルーホール、ライトアングル●締め具タイプ:固定ランプ●最高周波数:4GHz●ポート数:1●FAKRA Keycode:コードC-Signal Blue●ハウジング色:青色、ウオーター●本体材質:亜鉛ダイキャスト●本体仕上げ:錫●センターコンタクトメッキ:金●センターコンタクト材質:真鍮●誘電体:ポリ アズワン品番67-0369-97
1個
769 税込846
6日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1615-52
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷