カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)
          • コネクタ・コネクタ付ケーブル(10)

接続・省配線(制御機器) :「smd」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Housing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Housing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-FP-F-M8/PRESS SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5100アズワン品番65-7781-41
  • Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • Audio Jack - 3.5mm TRRS SMD SPARKFUN

    Audio Jack - 3.5mm TRRS SMD

    SPARKFUN
    ¥389税込¥428
    1個
    33日以内出荷
    仕様●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:3.5mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:基板アズワン品番67-0454-85
  • PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)

    PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
    材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
  • CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
    形状ストレート種類丸型極数2使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ
  • PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ) JAE(日本航空電子工業)

    PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット (デージーチェーンタイプ)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
    材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上結線方法圧接
  • ニッパ RS Pro Side 5インチ RS PRO

    ニッパ RS Pro Side 5インチ

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmRS ESDヘビーデューティサイドカッター. 業務用のESD 5インチ安全サイドカッターは、ハイカーボンスチール製で優れた強度と耐久性を発揮します。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 スチールワイヤの切断には使用しないでください。
  • ニッパ RS Pro Side 5インチ RS PRO

    ニッパ RS Pro Side 5インチ

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチジョー長さ = 8mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
  • ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ RS PRO

    ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
smd特集
おすすめ人気ランキング
接続・省配線(制御機器)