絞り込み
ブランド
  • DORMER
  • RS PRO(817)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • AMPHENOL(20)
  • ハーティング(17)
  • Wera(16)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(5)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(4)
  • エンジニア(3)
  • サンハヤト(3)
  • 河村電器産業(3)
  • CAMBION(3)
  • EDAC(3)
  • SWITCHCRAFT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストドリルビット Dormer 93 mm HSS-TiN 直径6mm シャンクサイズ6mm DORMERツイストドリルビット Dormer 93 mm HSS-TiN 直径6mm シャンクサイズ6mmDORMER
3,420税込3,762
1箱(5個)
7日以内出荷
シリーズ = A002材質 = HSS-TiNドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 6mm全体長さ = 93 mm個数 = 5穴開け用途 = 複合素材
ツイストドリルビット Dormer 70 mm HSS-TiN 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mm DORMERツイストドリルビット Dormer 70 mm HSS-TiN 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mmDORMER
2,010税込2,211
1箱(5個)
7日以内出荷
シリーズ = A002材質 = HSS-TiNドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.5mm全体長さ = 70 mm個数 = 5Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
ツイストドリルビット Dormer 65 mm HSS-TiN 直径3.2mm シャンクサイズ3.2mm DORMERツイストドリルビット Dormer 65 mm HSS-TiN 直径3.2mm シャンクサイズ3.2mmDORMER
1,920税込2,112
1箱(5個)
7日以内出荷
シリーズ = A002材質 = HSS-TiNドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.2mm全体長さ = 65 mm個数 = 5Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
ツイストドリルビット Dormer 86 mm HSS-TiN 直径5mm シャンクサイズ5mm DORMERツイストドリルビット Dormer 86 mm HSS-TiN 直径5mm シャンクサイズ5mmDORMER
2,660税込2,926
1箱(5個)
7日以内出荷
シリーズ = A002材質 = HSS-TiNドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 5mm全体長さ = 86 mm個数 = 5穴開け用途 = 複合素材
ツイストドリルビット Dormer 57 mm HSS 直径2.5mm DORMERツイストドリルビット Dormer 57 mm HSS 直径2.5mmDORMER
4,000税込4,400
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ = A002材質 = HSSドリルビットの種類 = ジョバードリル直径 = 2.5mmポイントアングル = 118°全体長さ = 57 mm
コネクタ専用工具