絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(146)
  • 1,500-10,000円(513)
  • 10,000-50,000円(148)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ専用工具 :「PRO」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro パンチプライヤー RS PRORS Pro パンチプライヤーRS PRO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
RS Pro ベンチバイス RS PRORS Pro ベンチバイスRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
3,998税込4,398
1セット(870個)
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ハンドドリル RS PRORS Pro ハンドドリルRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様タイプ = ラチェット能力 = 10 mmチャックタイプ = 4 ジョー材質 = クロム鋼ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
RS Pro パイプベンダー RS PRORS Pro パイプベンダーRS PRO(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様パイプ材質 = アルミ、銅、スチール適切な管径 = 6, 8, 10 mmミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRORS Pro 工具 ランヤード ナイロンRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
4,498税込4,948
1セット(720個)
当日出荷
仕様ボアサイズ = 2.5mmカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro やすりセット RS PRORS Pro やすりセットRS PRO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様セットタイプ = エンジニア用やすりセット個数 = 11セット内容 = 平、半丸形、丸形、角形、三角形、先細材質 = スチール長さ = 160; 200mm粗さ = バスタードRS 11ピース鉄工用やすり / 精密やすり工具モジュール. 鉄工用やすり及び精密やすりを備えた、業務用の包括的なやすりセットです。 高品質などちらのセットも、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの、耐久性に優れたEVAフォーム工具モジュールに付属しています。. 鉄工用やすり及び精密やすりを備えた、業務用の包括的なやすりセットです。 高品質などちらのセットも、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの、耐久性に優れたEVAフォーム工具モジュールに付属しています。 大まかな作業や成形用の標準200 mm荒目やすり x 5 ソフトグリップバイマテリアルハンドルにより、ユーザーの疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてハンドルにストラップ穴を用意 精密作業、成形、及び側面切削用の精密やすり x 6 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 200 mm荒目 / 平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角鉄工用やすり 160 mm先細 / 平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角精密やすり
RS Pro スクイーズボトル RS PRORS Pro スクイーズボトルRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様併用 = Cleaner, Oil, Solvent製品の容量 = 225ml色 = 半透明スクイズディスペンサ. オイル、溶剤、洗浄液の管理用途 角度付きの液だれ防止スパウトは、1滴又は微流量の送出が可能(流量増大には先端部を切断) 一体型の「漏れない」ねじキャップは、ポンプ式の液体送出 ボトル及びスパウトはポリプロピレン製
RS Pro 六角レンチ 3 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 3 mmRS PRO
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
RS Pro サークリッププライヤー RS PRORS Pro サークリッププライヤーRS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様スナップリングサイズの範囲 = 8 → 25 mm最大スナップリングサイズ = 25 mm最小スナップリングサイズ = 8 mmチップ形状 = 曲がった全体長さ = 125 mm規格 = DIN J11材質 = クロムモリブデン鋼RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。. 特長と利点 赤いPVCビニールで覆ったハンドル エクスターナルタイプにはリターンスプリングを装填 黒色酸化仕上げ
RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRORS Pro ドライバセット 11個 精密RS PRO
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
7,398税込8,138
1セット(420個)
翌々日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
鋲ハンマー RS Pro 炭素鋼 RS PRO鋲ハンマー RS Pro 炭素鋼RS PRO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = タックヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = ウッド全体長さ = 300 mm重量 = 200gマグネット鋲打ちハンマー. ハイカーボン工具スチールから鍛造 ヒッコリーハンドル
RS Pro モンキーレンチ RS PRORS Pro モンキーレンチRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様ジョー容量 = 20mm全体長さ = 6 in仕上げ = Phosphate材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. 調整可能な各種スパナをプライベートレーベルシリーズから選択できます。クロムバナジウムスチール製で高精度な焼入れのリン酸塩仕上げにより、高品質な製品を実現しています。最大HRC 48の熱処理によって、毎日の使用に耐えるように設計されています。耐腐食性仕上げにより、さまざまな環境下での使用に適しています。. 特長 / 利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ. 規格. ISO6787規格に従って製造
RS Pro 油圧プラーキット RS PRORS Pro 油圧プラーキットRS PRO
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 25油圧力 = 8t25PC油圧プラーセット. ギアプラーとベアリングスプリッタのヘビーデューティマスターセット 最大8トンの水撃ポンプ、鍛造プラーアーム、ベアリングスプリッタ ギア、ベアリング、バランサの交換が容易 車、トラック、オフロード建設機器、工作機械向け キャリングケース付き
RS Pro PCBホルダ RS PRORS Pro PCBホルダRS PRO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = 回路基板ホルダサポートフレーム. 薄いコンポーネントでのはんだ作業に設計されたサポートフレームです。 わに口クリップ2個と2倍に拡大する調整可能拡大鏡ヘッドが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モンキーレンチ RS PRORS Pro モンキーレンチRS PRO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様ジョー容量 = 26.8mm全体長さ = 8 in仕上げ = Phosphate材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. 調整可能な各種スパナをプライベートレーベルシリーズから選択できます。クロムバナジウムスチール製で高精度な焼入れのリン酸塩仕上げにより、高品質な製品を実現しています。最大HRC 48の熱処理によって、毎日の使用に耐えるように設計されています。耐腐食性仕上げにより、さまざまな環境下での使用に適しています。. 特長 / 利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ. 規格. ISO6787規格に従って製造
RS Pro アーバー バイメタル RS PRORS Pro アーバー バイメタルRS PRO
3,120税込3,432
1個
翌々日出荷
仕様サポートホールソーサイズ = 32 → 152mm直径 = 9.5mmバイメタル = ありRS Pro Bi-metal hole saws. Hardened cutting edge (6tpi alternate set) welded to a tough alloy steel body Bonded construction reduces possibility of shattering For use with ferrous and non ferrous metals, plastics and wood to a depth of 32 mm 14 to 30 mm dia saws require a 6.5 mm arbour 32 to 152 mm dia saws require a 9.5 mm arbour Arbours, pilot drills and core removal tools available separately
RS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げ RS PRORS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げRS PRO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
RS Pro 工具クランプ RS PRORS Pro 工具クランプRS PRO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 75mmジョー深さ = 44mm平行クランプ. このRS Pro平行クランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。. 特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー
RS Pro コンビネーションレンチ 15 mm RS PRORS Pro コンビネーションレンチ 15 mmRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
仕様サイズ = 15 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro ソケットセット 55ピース RS PRORS Pro ソケットセット 55ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様ドライブサイズ = 1/4インチセットタイプ = ソケット / ビット / レンチセットドライブ種類 = 正方型個数 = 55仕上げ = クロム材質 = 合金鋼55ピースソケット / ビットセット、ラチェットハンドル付き. 1/4インチソケット及びビットセット一式と歯数24のバイマテリアルラチェットハンドル、プラスチックケース入り。. クロムバナジウムスチールソケット及びアクセサリ S2スチールビット サテンクロム仕上げ バイマテリアルの二重注入によるラチェットハンドル
RS Pro コンビネーションレンチ 17 mm RS PRORS Pro コンビネーションレンチ 17 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様サイズ = 17 mm全体長さ = 227 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro キャビネットキー クロム仕上げ RS PRORS Pro キャビネットキー クロム仕上げRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = クロム六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
RS Pro 接着ディスペンサシリンジ RS PRORS Pro 接着ディスペンサシリンジRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
仕様製品の容量 = 5ml長さ = 103mm直径 = 13.7mm製品材質 = PENeedles not supplied with product. Dispensing Syringe. Medical quality, graduated white translucent polyethylene syringe 103mm long, 13.7mm diameter Rubber plunger Sterilised via gamma radiation Luer lock fitting takes standard dispensing needles
RS Pro はんだごて用品 RS PRORS Pro はんだごて用品RS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = はんだ付けハンドと拡大鏡併用可能製品 = はんだステーションRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポンプディスペンサ マニュアル RS PRORS Pro ポンプディスペンサ マニュアルRS PRO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
仕様ボトル材質 = HDPEボトルの色 = 青ポンプタイプ = ワンタッチ式散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Y製品の容量 = 180mlRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
RS Pro コンビネーションレンチ 30 mm RS PRORS Pro コンビネーションレンチ 30 mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様サイズ = 30 mm全体長さ = 394 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro はんだごてステーションアクセサリ RS PRORS Pro はんだごてステーションアクセサリRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロングノーズプライヤ RS PRORS Pro ロングノーズプライヤRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様全体長さ = 120 mm材質 = クロームバナジウム鋼このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Proエンジニア用プライヤ. 高品質のエンジニア向け汎用プライヤ / ニッパーです。. 特長と利点 高周波焼入れ加工を施したナチュラル仕上げなので、寿命が長く、長期間信頼性を維持 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能
RS Pro はんだ吸取用ノズル RS PRORS Pro はんだ吸取用ノズルRS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様タイプ = はんだ除去併用 = Abeco DSG PRMガンタイプはんだ吸取器RS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
弓鋸刃 RS Pro RS PRO弓鋸刃 RS ProRS PRO
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様刃の長さ = 150 mmインチあたりの歯数 = 32材質 = ハイカーボンスチールRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
RS Pro ロングノーズプライヤ RS PRORS Pro ロングノーズプライヤRS PRO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様切断能力 = 硬鋼線: 1.6 mm全体長さ = 160 mm材質 = スチールRS Proロングノーズプライヤ. RS Proブランドの、スナイプノーズプライヤやニードルノーズプライヤとも呼ばれる業務用ロングノーズプライヤ。電気技術者、工芸家、宝飾デザイナー、その他の職人に最適です。高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。 人間工学に基づいたユニグリップを備えたこのロングノーズプライヤは、軟線及び硬線の切断に適しています。
RS Pro サークリッププライヤー RS PRORS Pro サークリッププライヤーRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様スナップリングサイズの範囲 = 8 → 25 mm最大スナップリングサイズ = 25 mm最小スナップリングサイズ = 8 mmチップ形状 = ストレート全体長さ = 135 mm規格 = DIN J01材質 = クロムモリブデン鋼RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。. 特長と利点 赤いPVCビニールで覆ったハンドル エクスターナルタイプにはリターンスプリングを装填 黒色酸化仕上げ
RS Pro 六角レンチ RS PRORS Pro 六角レンチRS PRO
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 5/32インチ材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
ホールソーセット RS Pro バイメタル, 19 → 76 mm, 15個 RS PROホールソーセット RS Pro バイメタル, 19 → 76 mm, 15個RS PRO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様個数 = 15最大サイズ = 76mm最小サイズ = 19mm材質 = バイメタルPolyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRORS Pro 工具入れ袋 塩ビRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様材質 = ビニール長さ(クローズ) = 190mm幅(閉) = 114深さ(閉) = 45mmロックタイプ = ファスナー装置用ビニールポーチ. ほぼすべてのハンドヘルドメータの収納が可能な高品質のカスタムデザインキャリングケースです。. 耐摩耗性に優れたテクスチャ入りビニール素材 内側クッション入り 伸縮性ストラップホルダ付き内側ストラップハンガー 三面ジッパー付き
RS Pro 彫刻工具 RS PRORS Pro 彫刻工具RS PRO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = 彫刻工具セット個数 = 20モデルナンバー = FR 6200ダイヤモンドビットセット. すべてのミニ電動工具向けのシャンク径2.3 mm 研削、成形、彫刻などに最適
...
ro水特集
おすすめ人気ランキング
コネクタ専用工具