ピンヘッダー :「端子台」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm
極数3
シリーズPST1.0/3-3.5
定格電圧250.0V
定格電流(A)6
行数1
端子台プラグ式:ピンヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62
極数4
シリーズPCV4/4-G-7.62
定格電圧400→0V
定格電流(A)20
行数1
端子台プラグ式:ヘッダ
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ7.62mm
極数3
シリーズCOMBICONPCV
定格電圧630.0V
定格電流(A)20
行数1
端子台プラグ式:ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm
極数4
シリーズPST1.0/4-3.5
定格電圧250.0V
定格電流(A)6
行数1
端子台プラグ式:ピンヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
基板接続用ヘッダ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:MC1.5/0.-G、ピッチ:5.08mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:3.4mm、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
ピッチ5.08mm
極数2
シリーズCOMBICONMC
定格電圧400→0V
定格電流(A)8
行数1
端子台プラグ式:ヘッダ
材質(コンタクト)スズ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(50個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
ピンヘッダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。