ピンヘッダー :「信号」の検索結果
関連キーワード
仕様シリーズ = Milli-Gridピッチ = 2mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2AMolex 2.00 mm Milli-Gridシュラウドなし基板ヘッダー - 87758 / 87760シリーズ. 87758 / 87760シリーズ2列Milli-Grid高密度シュラウドなし基板ピンヘッダーは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しています。87758シリーズ垂直実装ヘッダーをサイズに合わせて切断し、柔軟に設計することができます。このMilli-Gridピンヘッダーは、垂直実装とライトアングル実装のタイプがあり、コンタクトのめっきの種類を選択可能です。. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 垂直タイプはサイズに合わせて切断可能 垂直及びライトアングルの実装オプション. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様シリーズ = Milli-Gridピッチ = 2mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2AMolex 2.00 mm Milli-Gridシュラウド付き基板ヘッダー - 87831 / 87833シリーズ. 87831 / 87833シリーズ2列Milli-Grid高密度基板ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計で、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーがかん合レセプタクルのセンター極性キーとかみ合い、誤かん合を防止します。センター又はサイドのロッキング窓により、レセプタクルとしっかりかん合接続できます。その他にも、シングル又はデュアルサイドスロット、基板にしっかり固定するためのキンク処理はんだ付けテール、自動挿入プロセスに対応する位置決めペグなどの機能があります。このMilli-Gridシュラウド付き基板ヘッダは、垂直実装とライトアングル実装のタイプがあり、コンタクトのめっきの種類を選択可能です。. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き設計 誤かん合を防止するセンター極性スロット センター又はサイドのロッキング窓によるしっかりとしたかん合接続 シングル又はデュアルサイドスロット 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだ付けテール 自動挿入プロセスに対応する基板位置決めペグ. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
ピンヘッダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。