絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SAMTEC(445)
  • 廣杉計器(275)
  • WURTH ELEKTRONIK(268)
  • MAC8(マックエイト)(204)
  • 日本モレックス(molex)(104)
  • GB[制御機器](40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • AMPHENOL(31)
  • サンハヤト(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • Neltron Industrial(20)
  • LINKMAN(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • ワゴジャパン(10)
  • ハーティング(4)
  • PHOENIX(4)
  • EDAC(3)
  • 山一電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4R5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5115アズワン品番65-7780-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります
    仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191アズワン品番65-7570-87
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    319,800税込351,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
ピンヘッダー