ピンヘッダー :「ふくろ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります
仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191
アズワン品番65-7570-87
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4R5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5115
アズワン品番65-7780-87
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009
アズワン品番65-7662-88
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070
アズワン品番65-7659-98
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。