絞り込み
定格電流(A)
  • 0.5
  • 0.1(30)
  • 1(80)
  • 2(79)
  • 3(78)
  • 4(54)
  • 5(94)
  • 6(42)
  • 6.3(26)
  • 10(145)
  • 15(72)
  • 16(31)
  • 20(89)
  • 25(36)
  • 30(79)
  • 32(27)
  • 40(78)
  • 50(42)
  • 100(37)
  • 200(28)
定格電圧(V)
  • 25(1)
  • 125(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • AC48(1)
  • AC125(9)
  • AC220(1)
  • AC250(32)
  • AC440(1)
  • AC500(3)
  • AC600(2)
  • AC1000(1)
  • AC/DC48(1)
  • AC/DC63(2)
  • AC/DC125(7)
  • AC/DC250(1)
  • DC24(1)
  • DC32(1)
  • DC250(1)
  • DC400(1)
リード線
  • 有(8)
  • 無(24)
遮断電流(A)
  • 35(10)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 300(2)
  • 1000(1)
  • 1500(3)
  • 10000(3)
  • 120000(1)
  • その他(3)
取付方式
  • 表面実装(10)
ブランド
  • BOURNS(1)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • ELPA(2)
  • LITTELFUSE(17)
  • Mersen(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RS PRO(7)
  • SCHURTER(3)
  • WICKMANN(2)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(1)
  • ユーボン(3)
  • 冨士端子工業(8)
  • 大東通信機(6)
BOURNS・COOPER BUSSMANN・ELPA・LITTELFUSE・Mersen・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SCHURTER・WICKMANN・エスコ・オーム電機・ユーボン・冨士端子工業・大東通信機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥920税込¥1,012
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    ¥284税込¥312
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥590税込¥649
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥690税込¥759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥545税込¥600
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA

    ガラス管ヒューズ B種溶断型

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(10本)
    当日出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1パック(200個)
    当日出荷から63日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.500MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.500MXP

    LITTELFUSE
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    当日出荷
    このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線無
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズリード線無
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1セット(2本)
    当日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    エスコ品番EA758ZZ-21種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter チップヒューズ SCHURTER

    Schurter チップヒューズ

    SCHURTER
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線無
  • リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse チップヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装
  • Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTER

    Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線有
  • 5.2mm径 ヒューズセット エスコ

    5.2mm径 ヒューズセット

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0154.500DRT LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0154.500DRT

    LITTELFUSE
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>;2 ;/sup>;ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
    仕様溶断速度 = T本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ