30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC500 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC リード線
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(6個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
1,200 税込1,320
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)200 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000 リード線
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供 材質(本体)セラミック 種類自動車用ヒューズ 取付方式直取付 定格電圧(V)58DC ヒューズCF 遮断電流(A)2000 リード線 サイズ(mm)23.5×11.5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断速度F
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 定格電圧(V)7200 構造欠相防止機構付 操作方法手動投入・自動開放式 リード線なし 定格電圧(kV)7.2
1台
589,800 税込648,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(3個)
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZV-33 全長(mm)180 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)200 遮断電流(A)5000 サイズ(mm)Φ40×110
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

種類管型ヒューズ リード線
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)660 定格電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)200
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection 幅(mm)(タグ幅)12.5 全長(mm)135 サイズC00 容量(高ラプチャー容量)あり 種類その他ヒューズ 規格IEC 60269-4-1 定格電圧(V)1000 サイズ(mm)73×52×63.5 アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(3個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類その他ヒューズ シリーズSBS 定格電圧(V)80DC ヒューズ車載 サイズ(mm)31.8×22×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

定格電流(A)200 極数3極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

定格電流(A)200 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類管型ヒューズ リード線
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)