絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(9)
  • ETI(6)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • RS PRO(4)
  • SIEMENS(3)
  • エスコ(2)
  • SCHURTER(2)
  • SIBA(2)
  • Mersen(2)
  • サトーパーツ(1)
  • 大東通信機(1)
  • BOURNS(1)
  • ABB(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
定格電流(A)
  • 25
  • 0.5(61)
  • 1(81)
  • 2(81)
  • 3(77)
  • 4(57)
  • 5(87)
  • 6(44)
  • 10(143)
  • 15(72)
  • 16(33)
  • 20(91)
  • 30(79)
  • 32(32)
  • 40(83)
  • 50(45)
  • 60(27)
  • 63(27)
  • 100(48)
  • 200(34)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 300(2)
  • 600(1)
  • AC125(1)
  • AC250(1)
  • AC300(1)
  • AC400(2)
  • AC440(1)
  • AC500(11)
  • AC550(3)
  • AC600(4)
  • AC660(1)
  • AC690(6)
  • AC1000(2)
  • AC/DC32(2)
  • DC28(1)
  • DC32(2)
  • DC250(2)
  • DC440(1)
  • DC500(1)
リード線
  • (2)
  • (20)
遮断電流(A)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 5000(1)
  • 8000(3)
  • 10000(2)
  • 20000(3)
  • 40000(2)
  • 50000(4)
  • 80000(3)
  • 120000(1)
  • 200000(2)
  • 300000(1)
  • その他(3)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(1)
  • パネル取付(1)
  • ボルト取付(1)
  • 直取付(2)
  • 表面実装(2)
DINレール取付・その他・パネル取付・ボルト取付・直取付・表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー サトーパーツヒューズホルダーサトーパーツ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧300V-25A適合FG-20、FG-30、その他種類ヒューズホルダ定格電圧(V)300定格電流(A)25材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子取付板厚(mm)3(MAX)ナット二面幅(mm)21色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30ナット締付トルク(N・m)1.4以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000耐電圧(V)AC2000 (1分間)
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
種類管型ヒューズ
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V acETI
1,098税込1,208
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V acETI
859税込945
1袋(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DI, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V acETI
4,298税込4,728
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDIアプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16材質(本体)セラミック
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
リテルヒューズ 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK025.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK025.TLITTELFUSE
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETIETI ボトルヒューズホルダねじキャップETI
699税込769
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
ETI ボトルヒューズホルダゲージピース ETIETI ボトルヒューズホルダゲージピースETI
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール取付シリーズD0ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
959税込1,055
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 25A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 25A (速断型)COOPER BUSSMANN
10,980税込12,078
1個
予約販売
仕様定格電流 = 25A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)25遮断電流(A)200000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
5,398税込5,938
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
959税込1,055
1個
7日以内出荷
リード線
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNSBourns 表面実装 リセッタブルヒューズBOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETIETI ボトルヒューズホルダベース 500V acETI
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付シリーズD0定格電圧(V)500ACリード線ボトルヒューズホルダコンプベース
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズLITTELFUSE
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ヒューズプラーLITTELFUSE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 25A, 500V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 25A, 500Vシュナイダーエレクトリック
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500定格電流(A)25適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズSCHURTER
22,980税込25,278
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
RS PRO 車 ヒューズ RS PRORS PRO 車 ヒューズRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
種類車載用ヒューズ定格電圧(V)32リード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
5,498税込6,048
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
125Vx 25A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 25A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
0KLK025.T LITTELFUSE0KLK025.TLITTELFUSE
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)25遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
00950011XXN LITTELFUSE00950011XXNLITTELFUSE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
00940957XXN LITTELFUSE00940957XXNLITTELFUSE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら