絞り込み
定格電流(A)
- 4
- 0.1(30)
- 0.5(64)
- 1(80)
- 2(78)
- 3(78)
- 5(95)
- 6(42)
- 6.3(26)
- 10(144)
- 15(72)
- 16(31)
- 20(89)
- 25(36)
- 30(79)
- 32(27)
- 40(77)
- 50(42)
- 100(37)
- 200(28)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 32(2)
- AC48(1)
- AC125(12)
- AC250(21)
- AC400(3)
- AC500(8)
- AC550(2)
- AC600(2)
- AC690(1)
- AC1000(1)
- AC/DC48(1)
- DC32(1)
- DC48(1)
- DC500(1)
- DC600(1)
リード線
- 有(3)
- 無(18)
遮断電流(A)
- 100(3)
- 500(1)
- 1500(2)
- 5000(1)
- 8000(2)
- 10000(2)
- 20000(2)
- 40000(2)
- 50000(3)
- 80000(3)
- 100000(1)
- その他(1)
取付方式
- 基板用取付(1)
ブランド
- エスコ(12)
- 冨士端子工業(8)
- LITTELFUSE(7)
- RS PRO(5)
- Mersen(3)
- ELPA(2)
- 大東通信機(2)
- ユーボン(2)
- SIEMENS(2)
- SCHURTER(2)
- ETI[制御機器](2)
- オーム電機(1)
- サトーパーツ(1)
- マル信無線電機(1)
- 日本製線(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- legrand(1)
- Socomec(1)
エスコ・冨士端子工業・LITTELFUSE・RS PRO・Mersen・ELPA・大東通信機・ユーボン・SIEMENS・SCHURTER・ETI[制御機器]・オーム電機・サトーパーツ・マル信無線電機・日本製線・COOPER BUSSMANN・legrand・Socomec
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥730税込¥8031セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥303税込¥3331パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥480税込¥5281セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥605税込¥6661セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥400税込¥4401セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥294税込¥3231パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
警報用GPヒューズ
大東通信機¥389税込¥4281個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
Legrand 管ヒューズ
legrand¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(10本)当日出荷GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)欠品中。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個3日以内出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP
LITTELFUSE¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
冨士端子工業¥159税込¥1751本当日出荷から5日以内出荷タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V
Mersen¥7,998税込¥8,7981袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
ETI[制御機器]¥7,798税込¥8,5781袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
SCHURTER¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA758ZZ-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = ピンク長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38




































![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)