絞り込み
ブランド
  • 富士電機(7)
  • 三菱電機(5)
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • SIEMENS(4)
  • エスコ(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • 大東通信機(2)
  • SIBA(2)
  • RS PRO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • ABB(1)
  • 富士商(1)
定格電流(A)
  • 50
  • 0.5(46)
  • 1(58)
  • 2(62)
  • 3(62)
  • 4(45)
  • 5(76)
  • 6(37)
  • 10(112)
  • 15(64)
  • 16(28)
  • 20(79)
  • 25(36)
  • 30(61)
  • 32(28)
  • 40(50)
  • 60(23)
  • 63(25)
  • 100(40)
  • 200(30)
定格電圧(V)
  • 440(1)
  • 3600(4)
  • 7200(1)
  • 12000(1)
  • AC250(7)
  • AC400(1)
  • AC415(2)
  • AC500(4)
  • AC550(1)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC690(9)
  • AC1000(1)
  • AC7200(8)
  • AC/DC32(1)
  • AC/DC250(1)
  • DC6(1)
  • DC58(1)
  • DC250(2)
  • DC400(1)
リード線
  • (19)
遮断電流(A)
  • 1000(2)
  • 2500(2)
  • 8000(2)
  • 20000(1)
  • 35000(1)
  • 40000(6)
  • 50000(2)
  • 80000(4)
  • 120000(1)
  • 200000(1)
  • その他(2)
取付方式
  • DINレール取付(4)
  • その他(1)
  • ねじ取付(1)
  • パネル取付(1)
  • ボルト取付(1)
  • 表面実装(1)
DINレール取付・その他・ねじ取付・パネル取付・ボルト取付・表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
229税込252
1袋(3個)
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
769税込846
1パック(3本)
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
410税込451特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
6,798税込7,478
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
53,980税込59,378
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-10種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,698税込2,968
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
警報用UPヒューズホルダ 大東通信機警報用UPヒューズホルダ大東通信機
929税込1,022
1個
42日以内出荷
定格電流(A)50定格電圧(V)AC/DC250質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
999税込1,099
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2COOPER BUSSMANN
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線サイズ(mm)Φ17.5×33.5
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
リード線
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ヒューズプラーLITTELFUSE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 50A, 690V ac SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ Siemens 50A, 690V acSIEMENS
169,800税込186,780
1袋(2個)ほか
5日以内出荷
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V acRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)エスコ(1件のレビュー)
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-28全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
密閉型低圧引込みヒューズ 富士商密閉型低圧引込みヒューズ富士商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
定格電圧(V)250定格電流(A)50断面積(mm2)ヒ ュ ー ズ:8
CLS形ヒューズリンク 三菱電機CLS形ヒューズリンク三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
CLS形ヒューズホルダ(屋内) 三菱電機CLS形ヒューズホルダ(屋内)三菱電機
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
CL形 ヒューズホルダ(屋外) 三菱電機CL形 ヒューズホルダ(屋外)三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)7200定格電流(A)T50
CL形 ヒューズホルダ(屋内) 三菱電機CL形 ヒューズホルダ(屋内)三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ富士電機
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274
高圧機器 高圧限流ヒューズ JBシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JBシリーズ富士電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク富士電機
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら