絞り込み
ブランド
  • 大東通信機(7)
  • LITTELFUSE(5)
  • 冨士端子工業(2)
  • 三菱電機(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 7.5
  • 0.1(30)
  • 0.2(25)
  • 0.5(64)
  • 1(85)
  • 2(79)
  • 3(80)
  • 4(58)
  • 5(98)
  • 6(44)
  • 10(148)
  • 15(73)
  • 16(32)
  • 20(89)
  • 25(39)
  • 30(82)
  • 32(27)
  • 40(80)
  • 50(44)
  • 100(41)
  • 200(31)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 3600(1)
  • AC125(1)
  • AC250(2)
  • AC7200(1)
  • AC/DC125(1)
  • DC32(2)
  • その他(1)
リード線
  • (2)
  • (10)
遮断電流(A)
  • 1000(1)
  • その他(1)
取付方式
  • パネル取付(1)
  • 基板用取付(1)
  • 直取付(2)
パネル取付・基板用取付・直取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
409税込450
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機MP・SDPヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
ガラス管ヒューズ 125V7.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V7.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
99税込109
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズLITTELFUSE
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32VRS PRO
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)7.5リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
00950011XXN LITTELFUSE00950011XXNLITTELFUSE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
00940957XXN LITTELFUSE00940957XXNLITTELFUSE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ