絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(5)
  • 三菱電機(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 7.5
  • 0.5(18)
  • 1(21)
  • 2(23)
  • 3(20)
  • 4(20)
  • 5(19)
  • 6(20)
  • 10(38)
  • 15(20)
  • 16(17)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 30(28)
  • 40(66)
  • 50(22)
  • 60(15)
  • 63(13)
  • 100(27)
  • 125(13)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 3600(1)
  • AC7200(1)
  • AC/DC32(1)
  • DC32(2)
  • その他(1)
リード線
  • (2)
  • (3)
取付方式
  • 直取付(2)
遮断電流(A)
  • 1000(1)
  • その他(1)
1000・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(21)
2(23)
10(38)
15(20)
20(36)
30(28)
40(66)
50(22)
100(27)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズLITTELFUSE
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32VRS PRO
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)7.5リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
00950011XXN LITTELFUSE00950011XXNLITTELFUSE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
00940957XXN LITTELFUSE00940957XXNLITTELFUSE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品