絞り込み
ブランド
  • 富士電機(10)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • Pudenz(1)
定格電流(A)
  • 0.5(61)
  • 1(81)
  • 2(81)
  • 3(78)
  • 4(57)
  • 5(87)
  • 6(44)
  • 10(143)
  • 15(71)
  • 16(33)
  • 20(91)
  • 25(39)
  • 30(79)
  • 32(32)
  • 40(83)
  • 50(46)
  • 60(27)
  • 63(27)
  • 100(48)
  • 200(34)
定格電圧(V)
  • 3600(2)
  • 7200(1)
  • 12000(1)
  • AC250(4)
  • AC500(2)
  • AC550(1)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC7200(3)
  • AC/DC600(2)
  • DC58(1)
  • DC400(1)
  • DC680(1)
リード線
  • (11)
遮断電流(A)
  • 2000(1)
  • 4300(1)
  • 20000(1)
  • 35000(1)
  • 40000(3)
  • 100000(2)
取付方式
  • その他(3)
  • ねじ取付(1)
  • ボルト取付(1)
  • 直取付(1)
その他・ねじ取付・ボルト取付・直取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から71日以内出荷
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク富士電機(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
605税込666特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
269税込296
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から51日以内出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
Pudenz 自動車用ヒューズ PudenzPudenz 自動車用ヒューズPudenz
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
249税込274
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
119,800税込131,780
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ富士電機
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク富士電機
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら