絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 30(8)
- 32(5)
- 3600(6)
- AC125(111)
- AC250(248)
- AC400(11)
- AC415(6)
- AC500(41)
- AC550(13)
- AC600(24)
- AC690(31)
- AC1000(17)
- AC7200(9)
- AC/DC125(9)
- AC/DC250(8)
- AC/DC600(9)
- DC32(15)
- DC60(7)
- DC250(11)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
遮断電流(A)
取付方式
- DINレール取付(48)
- PCB取付(2)
- その他(11)
- ねじ取付(2)
- バイヨネット取付(1)
- パネル取付(22)
- ビス取付(2)
- フラッシュマウント(11)
- ボルト取付(3)
- ロックナット固定(2)
- ワンタッチ取付(2)
- 中継取付(5)
- 埋込型(1)
- 基板用取付(6)
- 壁面取り付け(1)
- 直取付(4)
- 表面実装(55)
ブランド
- 冨士端子工業(146)
- エスコ(95)
- COOPER BUSSMANN(63)
- LITTELFUSE(57)
- RS PRO(50)
- サトーパーツ(30)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- SCHURTER(17)
- legrand(16)
- エナジーサポート(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- Mersen(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ETI[制御機器](9)
- ELPA(8)
- ユーボン(8)
- SIEMENS(8)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
冨士端子工業・エスコ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・RS PRO・サトーパーツ・富士電機・大東通信機・SCHURTER・legrand・エナジーサポート・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Mersen・シュナイダーエレクトリック・ETI[制御機器]・ELPA・ユーボン・SIEMENS・三菱電機・ブランドをもっと見る

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥839税込¥9231個欠品中仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
中継型ヒューズホルダー MF-520
マル信無線電機(12件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC125定格電流(A)3板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)
ユーボン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(5本)ほか当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
ヒューズホルダー中継
ELPA(3件のレビュー)¥341~税込¥375~1個当日出荷定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm用途中継用質量(g)12種類ヒューズホルダ定格250V定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
0298100.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
0298150.ZXEH
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有