Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 150A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE5日以内出荷
BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 橙長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応