絞り込み
ブランド
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • マリンテック(1)
  • Pudenz(1)
定格電流(A)
  • 300
  • 0.1(30)
  • 0.5(64)
  • 1(87)
  • 2(80)
  • 3(81)
  • 4(59)
  • 5(99)
  • 6(46)
  • 8(30)
  • 10(151)
  • 15(74)
  • 16(33)
  • 20(94)
  • 25(40)
  • 30(85)
  • 32(30)
  • 40(83)
  • 50(45)
  • 100(45)
  • 200(32)
定格電圧(V)
  • 3600(1)
  • AC250(2)
  • AC500(2)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC1000(1)
  • AC7200(3)
  • AC/DC600(1)
  • DC48(1)
  • DC58(1)
  • DC400(1)
  • DC680(1)
リード線
  • (5)
遮断電流(A)
  • 13200(1)
  • 35000(1)
  • 100000(1)
  • その他(1)
取付方式
  • その他(3)
  • ねじ取付(1)
  • ボルト取付(1)
その他・ねじ取付・ボルト取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
1,740税込1,914特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から51日以内出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
Pudenz 車 ヒューズ PudenzPudenz 車 ヒューズPudenz
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
マリンヒューズホルダー マリンテックマリンヒューズホルダーマリンテック
999税込1,099
1式
12日以内出荷
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)接続簡単!過電流から機器や回線を保護絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPSスタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能100-300A対応の強導電性サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用100A-300Aの大きい電流向けバッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
249税込274
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
CL形 ヒューズホルダ(屋内) 三菱電機CL形 ヒューズホルダ(屋内)三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
高圧ヒューズ 富士電機高圧ヒューズ富士電機
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ