絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 三菱電機(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • マリンテック(1)
  • Pudenz(1)
定格電流(A)
  • 300
  • 0.5(18)
  • 1(21)
  • 2(23)
  • 3(20)
  • 4(20)
  • 5(19)
  • 6(20)
  • 10(38)
  • 15(20)
  • 16(17)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 30(28)
  • 40(66)
  • 50(22)
  • 60(15)
  • 63(13)
  • 100(27)
  • 125(13)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • 3600(1)
  • AC250(1)
  • AC660(1)
  • AC7200(1)
  • DC32(1)
  • DC48(1)
  • DC58(1)
リード線
  • (2)
取付方式
  • その他(1)
  • ボルト取付(1)
遮断電流(A)
  • 13200(1)
  • その他(1)
13200・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(21)
2(23)
10(38)
15(20)
20(36)
30(28)
40(66)
50(22)
100(27)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
1,740税込1,914特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
Pudenz 車 ヒューズ PudenzPudenz 車 ヒューズPudenz
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
マリンヒューズホルダー マリンテックマリンヒューズホルダーマリンテック
999税込1,099
1式
12日以内出荷
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)接続簡単!過電流から機器や回線を保護絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPSスタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能100-300A対応の強導電性サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用100A-300Aの大きい電流向けバッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 300A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 300A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
7,298税込8,028
1袋(5個)
欠品中
BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = グレー長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品