絞り込み
ブランド
  • ETI(5)
  • 富士電機(4)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • SIEMENS(2)
  • Mersen(2)
  • SIBA(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 0.125(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 31.5(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 1000(1)
定格電圧(V)
  • AC400(6)
  • AC500(7)
  • AC600(1)
  • AC24000(1)
  • AC/DC500(4)
  • DC250(1)
  • DC500(1)
リード線
  • (11)
遮断電流(A)
  • 50000
  • 35(31)
  • 50(11)
  • 100(9)
  • 300(10)
  • 1000(8)
  • 1500(20)
  • 2000(9)
  • 2500(15)
  • 5000(6)
  • 8000(6)
  • 10000(29)
  • 20000(9)
  • 30000(5)
  • 40000(12)
  • 80000(10)
  • 100000(20)
  • 120000(3)
  • 200000(11)
  • その他(13)
取付方式
  • 直取付(1)
直取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,298税込3,628特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V acSIEMENS
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流  D01, 400V ac Mersenボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V acMersen
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V acETI
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V acETI
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DI, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V acETI
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDIアプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16材質(本体)セラミック
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V acETI
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
ボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流  DII, 500V ac SIBAボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流 DII, 500V acSIBA
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類その他ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000サイズ(mm)Φ21.5×50サイズ(ボトルヒューズサイズ)DIIアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gRスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V ac Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V acMersen
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DIII, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V acETI
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII
低圧限流ヒューズ HNHヒューズ ヒューズリンク 富士電機低圧限流ヒューズ HNHヒューズ ヒューズリンク富士電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC取付方式直取付
スーパーカット 表面形3線用 富士電機スーパーカット 表面形3線用富士電機
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC
スーパーカット 埋込形3線用 富士電機スーパーカット 埋込形3線用富士電機
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ