15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
材質(カバー)ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類ヒューズホルダ
リード線無
定格電圧600V-30A
仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合F-7170
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
端子ねじM4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具ネジ締付端子(M4)
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500
極数(P)1
耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
ランプ電流(A)0.001~0.004
ランプLED素子
材質(カバー)ポリカボーネート(透明)
材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
¥769
税込¥846
欠品中
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30
取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上
適合端子最大R14-5(圧着端子)
適合電線(mm2)断面積14
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)30
適合キャップPa30
遮断電流(A)100000
エスコ品番EA940DL-17
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)125
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58
インジケータあり
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)30
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
。Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●EAN/UPCコード:3605340602838●形容:ヒューズホルダー IEC+UL/CSA モジュロスター(R)●セルパックの数量:12EA●表示システムタイプ:なし
長さ(mm)(製品)61.1、(セルパック)222
幅(mm)(製品)17.5、(セルパック)90
質量(kg)(製品)0.048、(セルパック)0.588
サイズ(ヒューズ)10×38
高さ(mm)(製品)79.3、(セルパック)68
種類ヒューズホルダー
取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠
極数N
電源AC/DC
定格電圧(V)690 V ac → 1kV ac/dc、(AC UL)800、(DC UL)1000
定格絶縁電圧(V)1000
定格電流(A)32
範囲Modulostar
材質(ケース)熱可塑性
材質(絶縁体)PA6
最大消費電力(W)3
コード189-5341
定格インパルス耐電圧(kV)6
アズワン品番65-8088-71
定格トルク(N・m)2
デザインCUS10中性線
短絡電流(A)200k
IP等級IP20
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
シリーズD0
定格電圧(V)500AC
リード線無
ボトルヒューズホルダコンプベース
種類管型ヒューズ
取付方式DINレール取付
極数1
シリーズD0
定格電圧(V)400AC
定格電流(A)16
リード線無
ボトルヒューズサイズD01
ボトルヒューズホルダコンプベース
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
取付方式DINレール取付
インジケータあり
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
インジケータあり
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
サイズ1
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)250
サイズ0
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)160
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
極数1+N
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)500
定格電流(A)25
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)690
定格電流(A)125
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
極数1+N
定格電流(A)125
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)160
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC/DC
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IEC269-2-1、947-3、NFC63210-63001、VDE0636-1、UNE20129-21103. 多相接続キットについては、品番 ; 8068423 8068423 を参照. カプセル型カートリッジ用のヒューズホルダ. IECシリンダヒューズホルダ Mersenは、Modulostarヒューズホルダの充実したシリーズを用意しています。 すべてのヒューズホルダは、IEC規格のIP20保護等級に適合する指保護の機能を備えています。これらの製品は、簡単にヒューズを交換できます。 適した用途: モータ、トランス、低電圧の配電、制御回路、ドライブ保護. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付け Bureau Veritas及びLloyd ’s Register of Shippingの認定 定格電流25 Aの8.5 x 31.5 mmヒューズホルダ 定格電流32 Aの10 x 38 mmヒューズホルダ 複数ユニットを連結できるアセンブリピンを提供
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)63
取付方式DINレール取付
仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)63
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)32
取付方式DINレール取付
仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)550AC
定格電流(A)32
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1
2
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。