種類ヒューズホルダ
取付方式PCB取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)32(UL)
サイズ(mm)8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。
仕様ヒューズタイプ = ブレードヒューズサイズ = ATOヒューズ数 = 1本体材質 = 熱可塑性動作温度範囲 = 最大+130 ℃
取付方式PCB取付
定格電圧(V)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。
種類ヒューズホルダ
取付方式PCB取付
規格RoHS対応、UL92V-2
材質(プレート)プラスチック
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。