仕様Surface boxes. Tough and impact resistant Stylish design Finish is corrosion and scratch resistant Specifically designed back boxes which ensure neat and exact fit Mounting boxes not supplied < 456-832') 456-832/: 86 x 86 x 38mm, < 456-822') 456-822/: 2 gang: 86 x 147 x 38mm
長さ(mm)147
幅(mm)86
色白
材質(本体)スチール
取付方式Surface
奥行(mm)38
規格BS規格標準
アース端子あり
IP等級IP20
ギャング数2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ヒューズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。