絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
定格電流(A)
  • 40(8)
定格電圧(V)
  • 30
  • 3600(7)
  • AC125(49)
  • AC250(182)
  • AC400(12)
  • AC415(6)
  • AC500(44)
  • AC550(15)
  • AC600(30)
  • AC660(7)
  • AC690(36)
  • AC1000(18)
  • AC7200(11)
  • AC/DC125(11)
  • AC/DC250(8)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(15)
  • DC60(8)
  • DC250(7)
  • その他(7)
リード線
  • (8)
取付方式
  • 表面実装(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
779税込857
1袋(5個)
予約販売
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1袋(5個)
予約販売
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30定格電流(A)40リード線サイズ(mm)12×3×18.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)5動作時間(s)10.3保持電流(A)2.5最小抵抗(Ω)0.025最大抵抗(Ω)0.07電力損失(W)1.2ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6動作温度(℃)(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.6リード線サイズ(mm)10.2×3×16.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.15動作時間(s)8動作電流(A)3.2電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.055

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ