絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(19)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • SIEMENS(4)
  • SIBA(3)
  • Mersen(3)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • EATON(イートン)(1)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 32(7)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 63(4)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 140(1)
  • 160(5)
  • 200(3)
  • 250(7)
  • 1250(1)
定格電圧(V)
  • AC690
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC125(71)
  • AC250(311)
  • AC400(13)
  • AC500(63)
  • AC550(16)
  • AC600(40)
  • AC660(9)
  • AC1000(23)
  • AC7200(11)
  • AC/DC125(20)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC30(8)
  • DC32(64)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC80(8)
リード線
  • (3)
遮断電流(A)
  • 6000(1)
  • 80000(1)
  • 120000(2)
  • 200000(2)
  • 300000(1)
取付方式
  • DINレール取付(24)
  • ボルト取付(1)
DINレール取付・ボルト取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
22,980税込25,278
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付インジケータあり
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690Vシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
41,980税込46,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V acEATON(イートン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC690定格電流(A)100
センタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
31,980税込35,178
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
定格電圧(V)AC690定格電流(A)63
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR フエニックス・コンタクト管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gRフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V acSIEMENS
149,800税込164,780
1袋(4個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690Vシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)63取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V acCOOPER BUSSMANN
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V acCOOPER BUSSMANN
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V acCOOPER BUSSMANN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V acCOOPER BUSSMANN
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690AC定格電流(A)100取付方式DINレール取付
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V acCOOPER BUSSMANN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dcCOOPER BUSSMANN
159,800税込175,780
1箱(6個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH BaseCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250 A, 400 A SD COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250 A, 400 A SDCOOPER BUSSMANN
27,980税込30,778
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1, NH2●定格電流:250 A, 400 A●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
179,800税込197,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
319,800税込351,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)100取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 1.25kA NH Base, 690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 1.25kA NH Base, 690V acCOOPER BUSSMANN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH4●定格電流:1.25kA●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:PBT●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)1250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V acシュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dcCOOPER BUSSMANN
51,980税込57,178
1箱(3個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ