絞り込み
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(6)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 63(2)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 125(5)
  • 140(1)
  • 160(7)
  • 200(3)
  • 250(6)
  • 400(4)
定格電圧(V)
  • AC690
  • 30(8)
  • 3600(6)
  • AC125(114)
  • AC250(249)
  • AC400(12)
  • AC415(6)
  • AC500(48)
  • AC550(14)
  • AC600(33)
  • AC660(6)
  • AC1000(19)
  • AC7200(9)
  • AC/DC125(10)
  • AC/DC250(8)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(15)
  • DC60(8)
  • DC250(12)
  • その他(7)
リード線
  • (3)
遮断電流(A)
  • 6000(1)
  • 80000(1)
  • 120000(1)
  • 200000(2)
  • 300000(1)
取付方式
  • DINレール取付(23)
  • ボルト取付(1)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(18)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • SIEMENS(3)
  • SIBA(3)
  • Mersen(2)
COOPER BUSSMANN・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・SIBA・Mersen
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690Vシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
22,980税込25,278
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
13,980税込15,378
1箱(3個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付インジケータあり
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690Vシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac SIEMENSレール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V acSIEMENS
149,800税込164,780
1袋(4個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V acMersen
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)63取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V acCOOPER BUSSMANN
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V acCOOPER BUSSMANN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V acCOOPER BUSSMANN
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690AC定格電流(A)100取付方式DINレール取付
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V acCOOPER BUSSMANN
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dcCOOPER BUSSMANN
159,800税込175,780
1箱(6個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH BaseCOOPER BUSSMANN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dcCOOPER BUSSMANN
51,980税込57,178
1箱(3個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH BaseCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
179,800税込197,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
319,800税込351,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)100取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
41,980税込46,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V acシュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ