ヒューズ :「ガラス管 ヒューズ 250」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5×20
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
5,098 税込5,608
欠品中

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

PSE. 普通溶断型ヒューズ 232シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
翌々日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.315 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.032 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.063 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.315 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷