ヒューズ :「コピー防止」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 63V●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 50V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様●定格電流: 7A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。