11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.063 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)