ヒューズ :「拡大機器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm 定格電圧(V)63 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
翌々日出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)60 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708 アズワン品番65-8094-29
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip) 最大電流(A)40(Fault) 最大消費電力(W)3.49 保持電流(A)3 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max) 電力損失(W)2.8 最小抵抗(Ω)0.04(RMIN) 最大動作温度(℃)85 時間(s)最大トリップ時間:19.8
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578 アズワン品番65-8078-57
1袋(10個)
869 税込956
欠品中

動作電流 800mA。定格電圧 72V。動作時間 3.8s。保持電流 0.4A。電流 Max 40 A。長さ 7.6mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.55Ω。最大抵抗 1.29Ω。電力損失 0.56W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

動作電流 400mA。定格電圧 72V。動作時間 2.2s。保持電流 0.2A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 11.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.83Ω。最大抵抗 4.4Ω。電力損失 0.41W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 63V●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 50V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●定格電流: 7A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷