ヒューズ :「15A ヒューズ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = Mini対応ヒューズサイズ = ミニ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

。UL認定、CSA認定。MINI® 自動車用ヒューズ (RS 品番< 219-3536') 219-3536 に使用する基板実装自動車用ヒューズ ホルダ。MINIヒューズ - 297シリーズ向け 基板実装。垂直/水平実装 垂直タイプはスタック可能バージョンに使用
仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●定格電流:15A●定格電圧:32V dc●コード番号:318-0553 アズワン品番65-8090-26
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 1A 2A 3A 4A 、および 25A ヒューズ 10 5 、 7.5 、 20 ヒューズ 15 10A 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC HBC ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ
仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ヒューズプーラー、ミニブレードヒューズ
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

リトルヒューズ自動車ヒューズキット. Littelfuse ブランドがお届けするこの自動車用ヒューズキットは、自動車用途向けに特別に設計されていますが、低電圧の電子機器にも使用できます。 MAXI ブレードヒューズを採用し、放熱性が低く、遅延特性に優れた「拡散ピル技術」を採用しています。モータ駆動アプリケーション内の大きな突入電流用にリトルヒューズによって特別に設計されています。. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9556 219-9556 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 5 x 1A 、 2A 、 3A 、 4A 、および 25A ヒューズ 10 x 5 A 、 7.5 A 、 20 A ヒューズ 15 x 10A 、 15A および 30A ヒューズ. ATOヒューズ用の車載ヒューズキット. ミニヒューズ用の車載ヒューズキット 品番 ; 219-9562 219-9562 は、便利な仕切りの付いたハードケース: 10 x 2A 、 3A 、 4A 、 5A 、 7.5A 、 10A 、 15A 、 20A 、 25A 、 30A ヒューズ. 各ケース LID には、各コンパートメントのヒューズに関する情報が含まれています。. よくある質問:. 10 x 2 A、3 A、4 A、5 A、7.5 A、10 A、15 A、20A、25 Aヒューズ. ヒューズキットとは ヒューズキットには、一般的に、一部のヒューズとアクセサリが収納ボックスの形で収納されています。エンジニア、機械工、電気技師および技術者によって一般に使用されて、それらは修理のための適した部品かヒューズにアクセスする便利な方法である。産業に維持および修理のためのキットの在庫があり、通常延長ダウンタイムを防ぐ。 一般的なアプリケーションは、自動車、ラボ、電気修理、およびメンテナンスです。また、ガラス、セラミック、 LBC 、 HBC 、 ATC 、耐サージ、クイックアクティング、カートリッジ、表面実装 (SMD) など、さまざまなタイプのヒューズをご用意しています。多くの場合、キットには電流定格、材料、寸法、トリッピング特性が混在しています。. 各種ヒューズキット. FK1 10 Aヒューズ FK1 15 Aヒューズ FK1 5 Aヒューズ FK1 7.5 Aヒューズ FKS 10 Aヒューズ FKS 15 Aヒューズ FKS 20 Aヒューズ FKS 25 Aヒューズ FKS 30 Aヒューズ FKS 5 Aヒューズ FKS 7.5 Aヒューズ
仕様ヒューズタイプ = 車載キット内容物 = ATO ブレードヒューズ、ヒューズプラー
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

種類ブレードヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 7.87mm長さ = 7.11mm高さ = 10.67mm 定格電圧(V)250(AC、DC) 定格電流(A)15 表示No 最大電流(A)15 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様●動作電流: 4A●定格電圧: 15V dc●動作時間: 5s●保持電流: 2A●電流 Max: 40 A●長さ: 7.98mm●高さ: 1.25mm●幅: 5.44mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.05Ω●最大抵抗: 125mΩ●電力損失: 1.5W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 2920℃●シリーズ: 2920Lmm●Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0603Lシリーズ. Littelfuse 0603LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.8mm高さ = 0.75mm幅 = 1mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2 定格電圧(V)400dc/500ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 リード線
1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
翌々日出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)60 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708 アズワン品番65-8094-29
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578 アズワン品番65-8078-57
1袋(10個)
869 税込956
欠品中

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 3.6Ω最大抵抗 = 50Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.6Ω最大抵抗 = 15Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210Lmm 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

LITTELFUSE00940957XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

LITTELFUSE00950011XXN
種類車載ヒューズ 定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30 リード線
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷