ヒューズ :「ULヒューズ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5×20
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅 定格電圧(V)32ac/dc 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.65mm本体高さ = 1.524mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 4.83 x 1.65 x 2.03mm 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

IEC,UL,CSA,1→10A:PSE 速断型ヒューズ 312シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605 アズワン品番68-4149-45
1袋(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = タン長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = ナチュラル長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 橙長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6 抵抗(Ω)0.0758 コード523-4573 動作温度(℃)-55~125 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書 アズワン品番65-8091-86 溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
649 税込714
6日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

。UL認定。Littelfuse Maxiブレードヒューズ。LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570 アズワン品番65-8079-87
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU 定格電圧(V)1000 定格電流(A)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

UL。Littelfuse 396シリーズ。Littelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
仕様●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302 アズワン品番65-8093-78
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU 定格電圧(V)1kac/dc 定格電流(A)0.44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
欠品中

UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
5,098 税込5,608
欠品中

。UL認定、CSA認定。MINI® 自動車用ヒューズ (RS 品番< 219-3536') 219-3536 に使用する基板実装自動車用ヒューズ ホルダ。MINIヒューズ - 297シリーズ向け 基板実装。垂直/水平実装 垂直タイプはスタック可能バージョンに使用
仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●定格電流:15A●定格電圧:32V dc●コード番号:318-0553 アズワン品番65-8090-26
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = Gタイプケース材質 = 熱可塑性端子タイプ = ねじ 定格電圧(V)AC600 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

0.25A → 10A:UL 0.25A → 10A:CSA 1A → 10A:PSE。遅断型ヒューズ 326シリーズ。セラミック包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.25A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:セラミック●コード番号:263-153 アズワン品番65-8094-27
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷