絞り込み
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 315(1)
  • 400(1)
定格電圧(V)
  • 440(1)
  • AC400(2)
  • AC500(1)
  • AC600(1)
  • AC690(3)
  • AC1000(1)
  • DC250(2)
  • DC440(1)
遮断電流(A)
  • 8000(2)
  • 10000(1)
  • 20000(1)
  • 50000(2)
  • 200000(1)
取付方式
  • DINレール取付(1)
ブランド
  • SIEMENS
  • 冨士端子工業(145)
  • エスコ(95)
  • COOPER BUSSMANN(66)
  • LITTELFUSE(57)
  • RS PRO(50)
  • サトーパーツ(30)
  • 富士電機(24)
  • 大東通信機(21)
  • SCHURTER(17)
  • legrand(16)
  • エナジーサポート(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • Mersen(10)
  • ETI[制御機器](9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ELPA(8)
  • ユーボン(8)
  • ABB(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • Siemens 管ヒューズ SIEMENS

    Siemens 管ヒューズ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
  • ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55 SIEMENS

    ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
  • Siemens NHヒューズ SIEMENS

    Siemens NHヒューズ

    SIEMENS
    1,698,000税込1,867,800
    1袋(3個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
  • Siemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ SIEMENS

    Siemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ

    SIEMENS
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)250ヒューズLV HRCサイズ(mm)53×23×135

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ