ヒューズ :「ヒューズ 1.5a」の検索結果
関連キーワード
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722
アズワン品番65-8058-55
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
幅広い車載表面実装PPTC製品1206LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長: 鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途: USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 携帯電話 - バッテリとポートの保護 ディスクドライブ PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:3A●定格電圧:12V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●長さ:3.4mm●高さ:0.85mm●幅:1.8mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:0.8W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:1206L●コード番号:174-0693
アズワン品番65-8057-22
1袋(20個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm
定格電圧(V)24dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。