3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 取付方式表面実装 仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。 タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。 種類ヒューズホルダ 取付方式PCB取付 規格RoHS対応、UL92V-2 材質(プレート)プラスチック 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 取付方式パネル取付 仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。 適合(対応ヒューズサイズ)Mini 材質(コンタクト)銅合金 端子種別はんだ 極数1 規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)