種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
取付方式パネル取付
仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。
適合(対応ヒューズサイズ)Mini
材質(コンタクト)銅合金
端子種別はんだ
極数1
規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE
コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。