絞り込み
ブランド
  • WJ Furse
  • 冨士端子工業(145)
  • エスコ(95)
  • COOPER BUSSMANN(64)
  • LITTELFUSE(57)
  • RS PRO(50)
  • サトーパーツ(30)
  • 富士電機(24)
  • 大東通信機(21)
  • SCHURTER(17)
  • legrand(16)
  • エナジーサポート(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • Mersen(11)
  • ETI[制御機器](9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ELPA(8)
  • ユーボン(8)
  • SIEMENS(8)
  • ABB(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ Furse 雷アースバー WJ Furse

    WJ Furse 雷アースバー

    WJ Furse
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)90材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド WJ Furse

    WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド

    WJ Furse
    51,980税込57,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様Furse避雷針打ち込みスタッド. Furse避雷針打ち込みスタッドにより、アースロッドを地面に埋め込むことができます。この打ち込みスタッドは、手動又は動力ハンマーで銅結合ねじ込み式アースロッドを打ち込むのに適した設計の製品です。. 特長. 5~8インチ打ち込みスタッド. 用途. アースロッドを地面に打ち込んでもロッドのねじ山がつぶれないようカップリングと併用するようになっています。. 動力ハンマーとの併用に最適材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズ5/8
  • 避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse

    避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm

    WJ Furse
    9,898税込10,888
    1袋(50個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用材質(本体)ポリプロピレンタイプテープクリップRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
  • 避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm WJ Furse

    避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm

    WJ Furse
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。材質(本体)タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mm WJ Furse

    避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mm

    WJ Furse
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様BS EN50164-1クラスH、BS 7430. Furseテープ結合クランプ. Furseテープ結合クランプを使用すれば、鉄骨構造に落雷保護システムを結合するのが簡単になります。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 最大テープ幅26 mmに適合. 用途. 鉄骨構造にテープを結合幅(mm)26材質(本体)タイプテープ結合クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse

    避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm

    WJ Furse
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ