ヒューズ :「単線とより線接続」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG). Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅ケーブルを接続するための製品です。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 丸単線又はより線の導体とアースロッド間が低抵抗. 締め付けトルク: 12 Nm. 用途. アースロッドとケーブルの接続に使用されます。 材質(本体) タイプロッド-テープクランプ 径(Φmm)(公称避雷針直径)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング