ヒューズ :「ガラス管ヒューズ 10A」の検索結果
関連キーワード
エスコ品番EA758ZY-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
エスコ品番EA758ZY-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-5
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
エスコ品番EA758ZZ-100
セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA758ZX
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-31
全長(mm)145
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)100
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ28×95
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。